Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-CITR/PEUG-ZW-4-4,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 4-4,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2-6 mm |
Kopdiameter (B) | 8 mm |
Kophoogte (C) | 1 mm |
Lengte onder kop | 8,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 9608351380, A0019902492, 7703072224 |
installatielocatie | Carrosserie |
Lengte spreiddoorn (D) | 8,5 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 697224 |