Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-BMW-5,0-5,9MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 5-5,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,5-8 mm |
Kopdiameter (B) | 10 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 11,40 mm |
Kleur | Kleurloos |
Materiaal | PA 12 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | BMW |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | A0009900992 |
installatielocatie | Universeel |
Lengte spreiddoorn (D) | 11,4 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 5 mm |