Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof spreidnagel met dop, afgerond

Spreidnagel met kop en ronde punt
SLAGNAGEL-6,5MM-PSA-TOYOTA

Art.-nr. 0500300020
EAN 4065746640404

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Perfect voor veeleisende bevestigingen van plaatmataal die een hoge sterkte en betrouwbaarheid vereisen

  • Eenvoudig en snel te installeren zonder speciaal gereedschap

  • De ronde dop zorgt voor een esthetische en veilige montage
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie.

Min./max. boorgatdiameter

6,50-6,50 mm

Min./max. bevestigingsdikte

4,00-5,00 mm

Kopdiameter (A)

18,00 mm

Kophoogte (B)

3,40 mm

Lengte onder kop (C)

11,90 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Citroen, Peugeot, Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9046707201, 6822N2

installatielocatie

Universeel, Carrosserie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie