Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof spreidnagel Zonder dop

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART

Art.-nr. 0501130009

EAN 4047376901216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel Zonder dop

Art.-nr. 0501130009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen.

  • Voor bevestigen: Druk de pen omlaag.

  • Voor verwijderen: Druk de pen verder naar binnen.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen.

Min./max. boorgatdiameter

6,50-7,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

8,00-10,00 mm

Kopdiameter (A)

5,40 mm

Kophoogte (B)

1,50 mm

Lengte onder kop (C)

10,10 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9046707066

installatielocatie

Interieur

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie