Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof klembeugel

Kunststof clip kleur
CLIP-KST-KB-16/19-GRIJS

Art.-nr. 0544200008

EAN 4099618207860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof klembeugel

Art.-nr. 0544200008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De klembeugels zijn universeel toepasbaar voor installatiebuizen 16 - 19 mm.
  • Montage: met schroef of plug

  • Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd

  • Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage mogelijk tot -20°C

  • Materiaal is UV-bestendig; geschikt voor buitengebruik

  • Halogeenvrij

  • Mogelijk om de klembeugels onderling te koppelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedUniverseel toepasbaar voor installatiebuizen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Materiaal

PA 6 - polyamide

Kleur

Grijs

Nominale diameter

19 mm

Geschikt voor buitendiameter buis

16 mm

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Hoogte (D)

26 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Draadtype

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie