Kunststof contactdoosverdeler WSDV+
Kunststof contactdoosverdeler WSDV+
Art.-nr. 0774770101
EAN 4062856151059
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- FI- en LS-schakelaars zijn veilig beschermd achter een afsluitbaar ingebouwd venster
- De installatiebussen zijn veilig beschermd dankzij de beschermende behuizing
- Slag- en weerbestendige kunststof behuizing
- Stapelbaar om ruimte te besparen
- Made in Germany
Alvorens het product in gebruik te nemen moet de gebruiker controleren of ervoor geen aardlekschakelaar van type A of type F is aangesloten.
Bij gebruik in combinatie met eerder in het circuit geplaatste tijdelijke voedingspanelen mogen typen zonder aardlekschakelaar worden gebruikt. De aardlekvoorzieningen in het tijdelijke voedingspaneel zorgen in dat geval voor bescherming tegen lekstromen.
Datasheets(X)
- Voor gebruik binnen en buiten
- Draagbare contactdoosverdelers als speciaal voedingspunt conform DIN VDE 0100 Deel 704:2018-10 voor het aansluiten van wisselspannings- en driefasenverbruikers op bouwplaatsen na een aansluitverdeelkast of een verdeelkast/eindverdeelkast.
![]() | |
Uitgang | Zes schokbestendige aansluitingen, 16 A, 250 V, 3 CEE 16 A, 5 pens, 400 V |
Ingang | CEE 16 A, 5 pens, 400 V |
Kabelaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Kabeltype | 0 - Niet van toepassing |
Hoofdzekering | 1 FI 40/0,03 A, type B (spanningsgevoelig) |
Stroomverbruik | 11 kVA |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 35 °C |
Materiaal | Kunststof |
Lengte x breedte x hoogte | 396 x 238 x 322 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!