Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof clip enkel

KLEMZADEL-ENKEL-KST-CU-M6-(D8MM)

Art.-nr. 0544900008

EAN 4011231451734

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof clip enkel

Art.-nr. 0544900008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • De geïntegreerde messing draadbus zorgt voor een stevige bevestiging zonder risico dat deze eruit kan worden getrokken.

  • Elastische, flexibele armen voor eenvoudige plaatsing van buizen, kabels of slangen.

  • Kleine uitzetting in de lengte in geval van temperatuurwisselingen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

8

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 120 °C

Materiaal

PP - polypropyleen

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M6

Kleur

Wit

Materiaal huls

Messing

Nominale diameter

6 mm

Geschikt voor buitendiameter buis

8 mm

Max. temperatuurbestendigheid

120 °C

Hoogte (D)

18 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Voetplaatbreedte (A)

10,5 mm

Clipbreedte (B)

13,5 mm

Max. afstand ophangpunten

3 m

Draadtype

Metrisch draad

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)

DRAADEIND-DIN976A-4.8-(A2K)-M6X2000

x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie