Kunststof box Voor plaatstalen koffers
Kunststof doos voor plaatstalen koffer
INZETBAKJE-KM-GRAU-KB05
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van polystyreen
Datasheets(X)
Typeomschrijving | KB05 |
Breedte | 216 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 108 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,010 kg |
Kleur | Grijs |
Materiaal | PS - polystyreen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!