Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof afzetpaaltje met voet voor afzetkettingen

Afzetpaaltje kunststof voor afzetketting
AFZETPAAL-INCL PLAAT-H93CM-KNSTSTF-ZW/GL

Art.-nr. 0899610110

EAN 4065233123328

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof afzetpaaltje met voet voor afzetkettingen

Art.-nr. 0899610110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afzetpaaltje voor meerdere toepassingen met gerecyclede PVC-voet; ideaal voor het afzetten van gevaarlijke gebieden om werknemers en bezoekers te beschermen
  • Ook geschikt voor het markeren van objecten of als hulpmiddel bij routegeleiding

  • Mobiel, flexibel en snel gebruiksklaar; staat stevig, zelfs op ongelijke oppervlakken dankzij de stevige, holle voet

  • Individuele paalafstand mogelijk zonder de noodzaak om kettingen te scheiden of te verlengen

  • Geschikt voor verschillende kettingmaten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Onder andere voor het afbakenen tijdens evenementen, in gevarenzones, van objecten enz.

  • Zwart-gele palen, bijv. voor werkplekken die verband houden met e-mobiliteit

Hoogte

0,93 m

Diameter stijl

49 mm

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Kleur

Zwart-geel

Basisplaatvorm

Rond

Basisplaatdiameter

34,4 cm

Basisplaatgewicht

3,20 kg

Productgewicht (per stuk)

3594,500 g

Materiaal grondplaat

Gerecycled PVC

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakschakel voor kunststofketting

HOKLINK-F.PLACHN-BLCK-6MM

Voor kunststofketting
x 10 st
Composietschakel voor kunststofketting

COMPLINK-F.PLACHN-BLCK-6MM

Voor kunststofketting
x 10 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservekap voor kunststof bolders met voet

RES-KAP-PAAL-ZWART

x 4 st