Plastic afdekdop met afdichtlip voor panheadschroef
Kunststof afdekkap voor lenskop
AFDEKKAP-V.BCLK-R9011-GRAFIETZWART-D14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter | 4,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 14 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Grafietzwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Zebra Pias lenskop en platkopschroeven voor plaatstaal tot DIN 7981 (ISO 7049) met afdichtlip |
Uitvoering | Met dichtlip |