Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krukasvergrendeling Ford, Volvo

Krukaspoelievergrendeling voor Volvo/Ford
KRUKASPOELIEVERGR. V. VOLVO-FORD

Art.-nr. 1952005990

EAN 4058794287127

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krukasvergrendeling Ford, Volvo

Art.-nr. 1952005990
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
Ford


Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga



Volvo


C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90



Aandrijving


2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar

Productgewicht (per stuk)

530,000 g

Materiaal

Gereedschapsstaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie