Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kroonmoer met fijne draad

DIN 935 staal 8 vrz dikke-laag gepassiv fijndr
KROONMOER-DIN935-8-B-SW30-(VZD)-M20X1,5

Art.-nr. 034582015

EAN 4059609389517

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kroonmoer met fijne draad

Art.-nr. 034582015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 935 staal 8 verzinkt, dikke-laag gepassiveerd (VZD), fijne draad

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M20 x 1,5

Hoogte (h1)

22 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

DIN

935

Hoekmaat (e)

32,95 mm

Sleutelgreep (m1)

11,9 mm

Spoed

1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie