Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kroonmoer, laag model

DIN 937 staal 17 H verzinkt dikke-laag gepassiv.
KROONMOER-DIN937-17H-SW46-(VZD)-M30

Art.-nr. 03458530

EAN 4059609389807

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kroonmoer, laag model

Art.-nr. 03458530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 937 staal 17 H verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 937

Materiaal

Staal

Hardheidsklasse

17H

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Laag

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M30

Hoogte (h1)

18 mm

Externe aandrijving (s1)

SW46

Hoekmaat (e)

50,85 mm

Spoed

3,5 mm

Sleutelgreep (m1)

46 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie