Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krimpverbinder, HOOGWAARDIG kabelschoen, mannetje

Kabelschoen HOOGWAARDIG male
VLAKSTKR-MALE-W.DICHT-BL-1,5-2,5QMM-HE

Art.-nr. 0555612210

EAN 4046777535051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krimpverbinder, HOOGWAARDIG kabelschoen, mannetje

Art.-nr. 0555612210

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Crystal ClearTM krimpkous voor een optimale visuele controle van de aansluiting.

40% sneller krimpproces


Tijdbesparing



Lage krimptemperatuur van +300 °C


Laag risico dat connector en kabelisolatie beschadigd raken

Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Kleur

Blauw

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

6,3 x 0,8 mm

Doorslagsterkte

30 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, grote uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-0,35-2,5QMM

x 1 st
Krimptang Mobile Crimp Tool voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,5-2,5QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer