Krimptang Voor geïsoleerde connectors
2C-krimptang voor geïsoleerde kabelverbinders
KRIMPTANG-ISO-VERB-0,5-6,0QMM
Art.-nr. 0714106111
EAN 4056807214382
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compacte, lichte uitvoering
- Met blokkeerfunctie voor betrouwbaar krimpen (ontgrendelbaar)
- Hoge krimpkracht dankzij efficiënte overbrengingsverhoudingen
- Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken
Datasheets(X)
Verbindertype | Geïsoleerde krimpkabelschoenen |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-6 mm² |
Aantal krimppunten | 3 st |
Contact (locator) | Nee |
Lengte (L) | 215 mm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |