Krimpmachine voor servicetoepassingen H24 DYNAMIC
PERS-HYDR-SERVICE-H24-DYNAMIC-10-61MM
Art.-nr. 0866924124
EAN 4062856837564
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Omschrijving:
- De H24 Dynamic is zo compact mogelijk gemaakt, voor optimale ruimte- en kostenbesparing. Hij is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen, op uitgeruste servicewagens en in kleine werkplaatsen waar de ruimte beperkt is.
- De H24 Dynamic, met een perskracht van 140 ton, garandeert krimpen tot 1 1/2 inch.
- Gebruiksvriendelijk.
- Nauwkeurig.
- Betrouwbaar.
- Gereedschap voor het snel verwisselen van klemmen.
Datasheets(X)
Breedte | 570 mm |
Hoogte | 560 mm |
Productgewicht (per stuk) | 95,000 kg |
Diepte | 390 mm |
Perskracht | 1400 N |
Materiaal | Ongelegeerd staal, 1.0570 |
Kleur | Zwart, Oranje |
Technische specificaties | |
| Perskracht | 140 ton |
| Max. krimpdiameter | 61 mm |
| Max. slangdiameter | 1 1/2 inch |
| Krimpcapaciteit | 400 bar |
| Matrix-serie | H24 |
| Driefasige motorvoeding | 2,2 kW |
| Afmetingen LxDxH | 490 x 570 x 560 mm |
| Gewicht | 95 kg |
| Krimpoliecapaciteit | 5 l |