Krimpkabelschoen, kabelschoen female inclusief kabelschoen male Pvc-geïsoleerd
Kabelschoen female incl. kabelschoen male
VLAKSTKR-DUBBEL-BLAUW-943
Art.-nr. 05587554
EAN 4045989169498
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).
Datasheets(X)
Voor fijne en superfijne geslagen koperen draden
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 6,3 x 0,8 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 75 °C |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Isolatiemateriaal | PVC |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!