Krimpkabelschoen female Volledig geïsoleerd polyamide
Krimpkabelschoen volledig geïsoleerd female
KABELSCHOEN-FEMALE-ISO-2,8X0,5-ROOD
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/27312754.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbrede isolatiemof
Geharmoniseerde draden met dikkere kabelkernisolatie kunnen probleemloos worden gebruikt.
"Easy entry"-invoer
Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
Hoogwaardig polyamide
Geschikt voor gebruik bij wisselende belastingen en temperatuurschommelingen
- De gebruiker moet de ingebrachte kabel controleren (door een uittrektest, indien nodig)
- Art.nr.: 0967416251 en art.nr.: 0967416252 zonder UL-certificering
Datasheets(X)
Voor fijne en zeer fijne koperen geleiders
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1,5 mm² |
Kleur | Rood |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 2,8 x 0,5 mm |
Lengte | 19 mm |
Maximale nominale spanning | 300 V AC |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 105 °C |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
Isolatiemateriaal | Nylon |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!