Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krachtzijkniptang DIN ISO 5749

ZIJKNIPTANG-L180MM

Art.-nr. 071401 553

EAN 4050642466487

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtzijkniptang DIN ISO 5749

Art.-nr. 071401 553
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
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisiesnijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen, zelfs onder maximale belasting

  • Ergonomische 2-componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging

  • Inductiegeharde precisiebladen

  • Oppervlak: Geheel geslepen en verchroomd

  • Scharnier: Opgelegd, klinknagels aangesmeed
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

180 mm

Lengte in inches (L)

7 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3,8 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,7 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2,2 mm

Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

4,0 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Uitvoering gewricht

Ingelegd scharnier

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie