Hoogvaste sproeilijm
Power sproeilijm
SPROEILIJM SUPER 400 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Groot houdvermogen
- snel drogend en vorming van een direct zeer goed hechtende folie
- speciaal samengesteld voor moderne industriële toepassingen
Voor alle lichte materialen
- volledige hechting op kunststof, schuim, rubber, vilt, stof, bekleding, metaal
- ideaal voor duurzame hechting, vochtbestendig
Het hier gegeven technische advies moet, hoewel gebaseerd op onze beste ervaringen, in ieder geval slechts als richtlijn worden beschouwd en moet door middel van uitgebreide praktische tests worden bevestigd. Het advies ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen, om te bepalen of deze geschikt zijn voor het beoogde doel
Datasheets(X)
Chemische basis | Synthetisch rubber op basis van neopreen |
Kleur | Beige |
Dichtheid | 0,86 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 25 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 80 °C |
Minimaal vlampunt | -60 °C |
Verpakking | Spuitbus |
Inhoud | 400 ml |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!