Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

1/2 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, lang
KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW14

Art.-nr. 071413 130
EAN 4056807093260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

14 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L1)

78 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

25 mm

Diepte dopsleutel (t)

23 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie