Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort
1/2 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, kort
KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW22
Art.-nr. 071413 10
EAN 4011231710459
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
- Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Lengte (L1) | 38 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 32 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 30 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |