Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort
1/2 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, kort
KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW17
Art.-nr. 071413 08
EAN 4011231710411
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
 - Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121
 - Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
 
Datasheets(X)
![]()  | |
Opname  | 1/2 inch  | 
Soort aandrijving  | Binnenvierkant  | 
Sleutelwijdte  | 17 mm  | 
Aandrijving  | Voor buitenzeskant  | 
Lengte (L1)  | 38 mm  | 
Buitendiameter dopsleutel (D1)  | 26 mm  | 
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)  | 30 mm  | 
Diepte dopsleutel (t)  | 8 mm  | 
Materiaal  | Staal  | 
Oppervlakte  | Gebronsd  |