Krachtdopsleutel 1/2 inch voor zeskantschroeven, metrisch, lang
Krachtdop 1/2 inch binnenzeskantdop lang
KRACHTDOP-1/2IN-BIN6KT-LANG-6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
- Norm: Vierkant volgens DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 6 mm |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte (L1) | 78 mm |
Bladlengte (L2) | 8 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |