Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krachtdopsleutel 1/2 inch voor zeskantschroeven, metrisch, lang

Krachtdop 1/2 inch binnenzeskantdop lang
KRACHTDOP-1/2IN-BIN6KT-LANG-19MM

Art.-nr. 0715137619

EAN 4058794511109

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopsleutel 1/2 inch voor zeskantschroeven, metrisch, lang

Art.-nr. 0715137619
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
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Vierkant volgens DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Aansluiting

19 mm

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Lengte (L1)

78 mm

Bladlengte (L2)

25 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

25 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie