Krachtdop 1/2 inch Veeltand
1/2 inch krachtdopsleutel, veeltand
KRACHTDOP-1/2IN-XZN-LANG-M10X100
Art.-nr. 0715138171
EAN 4011231730693
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Lang
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelvanggroef
- Schroefkop: Veeltand
- Met boring voor borgstift en o-ringgroef
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | XZN M10 |
Aandrijving | Veeltand |
Lengte (L1) | 100 mm |
Bladlengte (L2) | 63 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 25 mm |
Uitvoering | Lang |
Materiaal | Staal |