Kozijnwandanker t.b.v. cellenbeton
Kozijnwandanker cellenbeton, Sendzimir verzinkt
KOZIJNWANDANK-(SZN)-40X128X22X0,7-21250
Art.-nr. 9501000188
EAN 8714318103149
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 128 mm |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 40 mm |
Dikte | 0,7 mm |
Gatenpatroon | 5/4-1/7 |