Koudemiddel voor klimaatinstallaties R1234yf
Aircokoudemiddel R-1234yf
KOUDEMIDDEL R1234YF 5KG FLES
Art.-nr. 0892123451
EAN 4053479030180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Koudemiddel voor gebruik in airconditioningsystemen in voertuigen
- Kleurloos, geurloos en smaakloos
- Niet giftig
Herbruikbare fles
- Hervulbare en stabiele herbruikbare fles, getest ontwerp
- Hoge opstaande kraag en ontluchtingsventiel met mannelijke buitendraad van 3/4 inch
Ontvlambare gassen, categorie 1; gassen onder druk, vloeibaar gas
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Let op!
Wij kunnen u pas (weer) leveren zodra u ons een kopie van een geldig F-gassen certificaat toestuurt. STEK diploma’s zijn verouderd en zijn niet meer geldig!
Mocht u ons nog geen kopie van uw F-gassen diploma hebben toegestuurd, dan verzoeken wij u dringend deze z.s.m. te mailen naar p-en-t@wurth.nl met vermelding van uw debiteurennummer(s).
Datasheets(X)
Gewicht inhoud | 5 kg |
Chemische basis | Tetrafluorpropeen |
Kleur | Transparant |
Geur | Neutraal |
Toxisch | Ja |
Explosiegevaarlijk | Nee |
Brandbaar | Ja |