Koudemiddel R-744 (CO 2)
744-INHOUD-TRANSPORT-MET-KOOPCILINDER
Art.-nr. 9501024918
EAN 4068362384660
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ontdek de kracht van R-744 (CO₂) – hét koudemiddel dat innovatie en duurzaamheid combineert.
Perfect geschikt voor directe expansiesystemen, cascade-opstellingen met HFK’s of NH₃, en HFO-booster systemen, biedt R-744 maximale flexibiliteit voor uiteenlopende koeltoepassingen.
Waarom kiezen voor R-744 ?
Milieuvriendelijk
- Met een GWP van slechts 1 volgens F-Gas III draagt R-744 bij aan een groenere toekomst
Veilig en betrouwbaar
- Kleurloos, geurloos en niet-toxisch, waardoor het eenvoudig te hanteren is en een veilige werkomgeving ondersteunt
Compatibel
- Afhankelijk van de toepassing te combineren met POE- of PAO-olie
Veiligheidsvoordelen
- Niet brandbaar, wat extra zekerheid biedt in diverse installatie
Let op: R-744 is explosiegevaarlijk, dus zorgvuldig gebruik is essentieel.
Datasheets(X)
Chemische basis | Kooldioxide |
Kleur | Grijs |
Geur | Geurloos |
Toxisch | Nee |
Explosiegevaarlijk | Ja |
Brandbaar | Nee |