Koppelstuk voor universele kabelbundelhouders
CUPLPCE-F.CBLHOLD-PLA-FLAMRETARD
Art.-nr. 0971651185
EAN 4046777428810
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Vlamvertragend | Ja |
Voorwaarde vlamvertragend | na gloeidraadtest bij +960 °C, V0 |
Kleur | SteenGrijs RAL 7030 |
Materiaal | PA 6.0 V-0 - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |