Koppelingsmof Met binnenzeskant
Draadbus, type SK
INSCHROEFMOER-SK-14X15-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verbinding mag zo vaak als nodig worden losgedraaid
- Snel inschroeven in gaten met handgereedschap of elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Scherpe, zelftappende buitendraad
Gebruik voor het inschroeven de van toepassing zijnde bits (art. voornr. 0614).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Hout, kunststof en andere zachte materialen.
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Buitendiameter (d2) | 14 mm |
Lengte (l1) | 15 mm |
Interne aandrijving | BZK8 |