Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Koppeling perslucht Blokkeert in één richting

Koppeling, perslucht
KOPPL-SNEL-PL-MS-7.2X6MM

Art.-nr. 0699126
EAN 4099618298202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Nominale breedte van 7,2 = 40 mm² met slangaansluiting
  • Hecht binnen seconden

  • Voor universeel gebruik

  • Gesloten ontgrendelhuls, dus geen vuil aan de binnenkant

  • Geharde borgpennen, dus slijtvast

  • Kan samen met stalen nippels worden gebruikt

  • Roest niet

  • Messing koppelingsonderdelen, blank

  • Veren en borgringen gemaakt van roestvast staal

  • Bedrijfsdruk 0–35 bar.

  • Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +100°C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor binnendiameter slang

6 mm

Lengte (L)

55 mm

Buitendiameter (D)

27 mm

Sleutelwijdte (SW)

21 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Moniertang DIN 5242

MONIERTANG-L200MM