Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Koplamp polijstset 58-delig

Koplamponderhoudsset, 58-delig
CHEMIE-KOPLAMP-POLIJSTSET-58TLG

Art.-nr. 0988041094

EAN 4052703466733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koplamp polijstset 58-delig

Art.-nr. 0988041094
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
Geschikt voor alle polycarbornaat en kunststof koplampen
Brengt matte en verblindende koplampen weer op hoogglans en geeft uw klanten een alternatief tegen vervangen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDoffe Komplampen zijn tegenwoordig een reden om de auto af te keuren voor APK.
De set biedt een snelle en goedkope oplossing om dit probleem te verhelpen.
Tevens verbeterd het uiterlijk van de auto aanzienlijk, waardoor het ook voor occasion dealers een ideale set is.
Handleiding

Uitleg – stap voor stap


1. Aangrenzende auto-onderdelen afplakken.


2. Koplamp met insectenverwijderaar reinigen en met microvezeldoek afvegen.


3. Eerste slijpsessie met fijnslijpschijf korrel 2000; vochtig maken, kleinste toerental kiezen,


afvegen en zorg dat de koplamp gelijkmatig gepolijst is.


4. Tweede slijpsessie met fijnslijpschijf korrel 4000; vochtig maken, kleinste toerental kiezen,


afvegen en zorg dat de koplamp gelijkmatig gepolijst is.


5. Polijstsessie; met polijstspons oranje en P10 snelslijppolish plus; hoogste toerental kiezen.


Polijstspons eenmaal compleet dun met P10 snelslijppolish plus insmeren. Na het polijsten de


koplamp compleet afnemen.


6. De verzegeling met polymeer oppervlakbescherming laten inwerken, daarna afnemen.



Alternatief: afwerking met blanke lak


6. In plaats van het aanbrengen van polymeer oppervlakbescherming reinigt u het gepolijste


oppervlak met siliconenverwijderaar aqua (art.nr. 5867 000 120).


7. Breng de PC primer (art.nr. 5867 000 150) aan in een kruisende beweging. Laat vervolgens


luchten totdat de lamp weer helder is.


8. Breng de 2C blanke lak (art.nr. 5867 000 124) aan volgens de aanwijzing op de bus.



TIP:


Voor grovere pads kunnen de volgende artikelnummers besteld worden.


Zebra Useit Superpad:


  • Korrel 500: art.nr. 0587 401 050

  • Korrel 1000:art.nr. 0587 401 100

  • Korrel 1500:art.nr. 0587 401 150
Inclusief Koplamp polijstset 58-delig:
1 x
Insectenverwijderaar met speciale schuimformule

INSREM-SPRAYBOTTLE-500ML

Omschrijving:
500 ml
Voor het snel en betrouwbaar verwijderen van insectenresten op glas-, chroom-, lak- en kunststofoppervlakken
Hoeveelheid: 1 x
4 x
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D90X25MM

Omschrijving:
90 mm; Zacht
Polijstpads in verschillende schuurklassen
Hoeveelheid: 4 x
25 x
Fijn schuurschijf

USEIT SUPERPAD SG-P2000-D75MM

Omschrijving:
Schuurbeeld: 2000
Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Fijn schuurschijf

USEIT SUPERPAD SG-P4000-D75MM

Omschrijving:
Schuurbeeld: 4000
Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.
Hoeveelheid: 25 x
1 x
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Omschrijving: Met buitendraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Perslucht mini excenterschuurmachine DME 75

PERSL-EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DME 75

Omschrijving: Krachtige, kleine persluchtaangedreven excenterschuurmachine voor kleinere schuurwerkzaamheden en koplampreparaties
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Snelpolijstmiddel P10 Plus

POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-1KG

Omschrijving: Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Polymeer oppervlaktebescherming

POLYMEER-OPPERVLAK-BESCHERMING-500ML

Omschrijving:
500 ml
Voor het verzegelen en conserveren van gladde oppervlakken en voor het verwijderen van poetsvegen en hologrammen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Microvezeldoek duo

MICROVEZELDOEK PROFI - DUO 40X40MM

Omschrijving: Eén kant voor reinigen en één kant voor polijsten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Opslagbox met deksel

OPBERGBOX ROOD-H270-B400-D300

Omschrijving:
400 mm; 300 mm; 270 mm
Universele en praktische opberg- of transportkist
Hoeveelheid: 1 x
6 x
Precisietape, crêpe

PRECISIE AFPLAKTAPE 38MMX50M

Omschrijving:
Lengte: 50 m; 38 mm
Speciale papieren tape voor de hoogste eisen tijdens afdekwerkzaamheden in de schilder-, automobiel- en metaalsector
Hoeveelheid: 6 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Fijn schuurschijf

USEIT SUPERPAD SG-P500-D75MM

Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.
x 20 st
Fijn schuurschijf

USEIT SUPERPAD SG-P1000-D75MM

Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.
x 25 st
Fijn schuurschijf

USEIT SUPERPAD SG-P1500-D75MM

Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.
x 25 st
Rapid 2-componenten blanke lak

2-COMPONENT-BLANKE-LAK-RAPID-250ML

Voor permanente verzegeling van bijgewerkte oppervlakken en nieuw gelakte kleine onderdelen