Koperhardsoldeer nr. 94 EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Koperhardsoldeer nr. 94
HARDSOLDEER NR.94 2,0MM 1KG
Art.-nr. 0987594
EAN 4011231919036
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het solderen zonder vloeimiddel van koper/koperverbindingen in installaties voor olie, gas en vloeibaar gas en in verwarming- en drinkwaterinstallaties met leidingdiameters groter dan 28 x 1,5 mm. Voor het solderen van messing of rood brons is een extra vloeimiddel vereist.
- Verwerkingstemperatuur: 730°C
- Smeltbereik: 710-880°C
Soldeer bevat geen vloeimiddel.
Datasheets(X)
Draaddiameter x lengte | 2,0 x 500 mm |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Minimale/maximale smelttemperatuur | 710 tot 880 °C |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Cu | 93,8 % |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van P | 6,2 % |
DIN | 8513 |
Materiaalomschrijving | B-Cu94P |
EN-Norm | 1044 |
Lengte | 500 mm |
Aderdiameter | 2,0 mm |
Minimale smelttemperatuur | 710 °C |
Maximale smelttemperatuur | 880 °C |
Bevat vloeimiddel | Nee |
Werktemperatuur | 730 °C |
Productgewicht (per stuk) | 1053,000 g |