Komhandgreepontwerp rond met facet
Infreeshandgreep rond met afschuining
MEUBELGR-ZD-SCHELP-(NI)-MAT-ROND-D35MM
Art.-nr. 0685001089
EAN 4050641865502
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Hoogte (H) | 11,5 mm |
Hoogte van legbordrand (H1) | 2,5 mm |
Diameter (D) | 41 mm |
Binnendiameter (D1) | 24,5 mm |
Boorgatdiameter (BD) | 35,5 mm |
Boorgatdiepte (BT) | 10 mm |