Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Komhandgreepontwerp

Komhandgreep hout
MEUBELGREEP-SHELL-HOUT-BEUKEN-111X45MM

Art.-nr. 0685111180
EAN 4045727049402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komhandgreepontwerp

Art.-nr. 0685111180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Beuken

Oppervlakte

Onbehandeld

Oppervlaktestructuur

Gepolijst

Buitenlengte (L)

111 mm

Binnenlengte (L1)

88,2 mm

Buitenbreedte (B)

45 mm

Binnenbreedte (B1)

25 mm

Hoogte (H)

20,4 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

9,9 mm

Freesgatlengte (FL)

105 mm

Freesgatbreedte (FB)

38,6 mm

Freesgatdiepte (FT)

10,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie