Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kombiclip isolatiehouder

Combination clip
KOMBICLIP-KS-D4-D56/61-341061

Art.-nr. 9501000640

EAN 8714318100063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kombiclip isolatiehouder

Art.-nr. 9501000640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Isolatieclip met afstandhouder en druppelvanger, voor een gegarandeerde luchtspouw van 21 mm.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding1. De Kombi-clip op het spouwanker drukken en daarna tegen het isolatiemateriaal drukken.
2. De Druppelvanger - afstandhouder geeft een gegarandeerde luchtspouw van 21 mm.

Materiaal

Kunststof

Clips voor spouwanker

Ø 3,2 – 4,5 mm

Schijfdiameter

56 mm

Diameter

4 mm

Kleur

Blauw

Dikte

21 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie