Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Koker- en bushouderinzet

Koker- en bushouderinzet
FOAM INLEG VOOR KOKERS KH1

Art.-nr. 096380 825

EAN 4046777911817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koker- en bushouderinzet

Art.-nr. 096380 825
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
Voor het opbergen van kokers en spuitbussen
  • Voor bussen tot max. 67 mm en kokers tot max. 50 mm

  • De schuimhouder is uit één stuk gemaakt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

365 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

313 mm

Productgewicht (per stuk)

0,178 kg

Materiaal

Schuimmateriaal

Kleur

Grijs

Aantal cartridges

25 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie