Kogelkraan Voor CA-voorbereidingseenheid grootte 2
CA-voorbereidingseenheid 2-kogelklep
PERSL-KOGELKRAAN-1/2IN-GR2
Art.-nr. 0699004120
EAN 4065746008006
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Een gesloten kogelkraan kan lekverliezen in de volgende componenten voorkomen in het geval van een langdurige stilstand
 - De geïntegreerde geluiddemper vermindert het volume van het systeem wanneer het wordt ontlucht
 - Er kan een hangslot worden gebruikt om de kogelkraan te vergrendelen, zodat het systeem niet per ongeluk kan worden geopend
 - Het modulaire systeem maakt het eenvoudig om de kogelkraan in de airco-eenheid te integreren
 - De 3/2-weg zittingklep wordt bediend door een schakelaar voor een eenvoudige bediening
 - Vanwege het compacte blokontwerp is slechts een kleine hoeveelheid ruimte nodig
 
Datasheets(X)
Bouwgrootte  | 2 (1/2 inch)  | 
Min./max. bedrijfsdruk  | 1,5-16 bar  | 
Doorstroomcapaciteit  | 11000 l/min  | 
Aansluitingsschroefdraad  | 1/2 inch  | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!