Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kogelknop DIN 319, Thermohardende kunststof, FS 31 zwart gepolijst, vorm C met schroefdraad van kunststof

DIN 319 kunststof
KOGELKNOP-KUNSTSTOF-DIN319-D40-ST-ZN-M10

Art.-nr. 05211 10
EAN 4046778355269
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Schroefdraad van kunststof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Thermoset

Materiaal schroefdraad

Kunststof

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Buitendiameter (d2)

40 mm

Hoogte (h1)

37 mm

Productgewicht (per stuk)

43.700 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie