Kofferinlay voor MASTER-machines
Kofferinlay voor MASTER-machines
KOFFERINLAY-8.4.2-EMS 18-EC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Multi-cutter |
Geschikt voor koffer | Systeemkoffer 8.4.2 |
Lengte | 462,5 mm |
Breedte | 335 mm |
Hoogte | 54 mm |
Systeemafmetingen | 8.4.2 |
Productgewicht (per stuk) | 400 g |
Materiaal | PE - Polyethyleen |