Kofferinlay voor MASTER-machines
Kofferinlay voor MASTER-machines
KOFFERINLAY H18-MA COMPACT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Boor- en beitelhamer |
Geschikt voor koffer | Systeemkoffer 8.4.2 |
Lengte | 462,5 mm |
Breedte | 335 mm |
Hoogte | 54 mm |
Systeemafmetingen | 8.4.2 |
Productgewicht (per stuk) | 300 g |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |