Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cut+Cool Ultra koelsmeermiddel

Koelsmeermiddel, Cut+Cool Ultra
CUT-EN-COOL-KOELSMEERMIDDEL-ULTRA-5L

Art.-nr. 0893050030
EAN 4050641892522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deels synthetisch universeel koelmiddel

Uitstekend koeleffect met uitstekende spaanverwijdering



Bijzonder weinig schuim


Dankzij de geringe neiging tot schuimvorming kan het ook worden gebruikt in gebieden met extreem lage waterhardheid



Hoge mate van stabiliteit en bijzonder bestendig tegen micro-organismen


Voor een lange levensduur met minimaal onderhoud



Uitstekende corrosiebescherming


Zelfs bij lage concentraties effectieve bescherming van werkstukken, gereedschappen en systeemonderdelen.



Goed smerend vermogen


  • Hoog verspaningsvermogen

  • Minder warmte door minder wrijving

  • Verhoging van de bewerkingssnelheid mogelijk
Bewijs van prestaties

Voldoet aan de eisen van de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen (TRGS 611)

Opmerking

Mengvoorschrift: Altijd concentraat bij water voegen en niet andersom!

Toepassingsgebied

Voldoet aan de eisen van de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen (TRGS 611)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gedeeltelijk synthetisch met water mengbaar koelsmeermiddel dat geschikt is voor lichte tot middelzware bewerkingen van metaal met spaanders, waaronder slijpen.

Handleiding

Cut+Cool Ultra koelsmeermiddel in schoon water (drinkwaterkwaliteit) roeren.


Het schuren van staal en non-ferrometalen 4-6%


Het snijden van staal en non-ferrometalen 6-10%

Inhoud

5 l

Chemische basis

Gemengde synthetische minerale olie

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Dichtheid

1 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Zuurvrij

Ja

Boorvrij

Ja

Chloorhoudend

Nee

Gebruiksconcentratie: Eerste gebruik Daaropvolgende dosering
Het schuren van staal en non-ferrometalen 4-6% 2-3%
Het bewerken van staal en non-ferrometalen 6-10% 3-5%
Refractometer-factor: 2,3
Boor- en snijolie Boor- en snijolie Perfect Boor- en snijpasta Perfect Boor- en snijolie Eco Boor- en snijschuim Snijolie DVGW Koelsmeermiddel Ultra Koelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Staal, gelegeerd staal xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Hooggelegeerd staal xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Gietijzer, grijs gietijzer xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Wolfraamcarbide xx xxx xxx xx xxx x x xx
Non-ferrometaal (koper, messing etc.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titanium x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, aluminiumlegeringen x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bewerkingsprocessen
Draaien, automatische draaibanken xx xxx x x x x xx xxx
Boren, verzinken, ruimen xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Diep boren x xxx xxx xx xx x x xx
Zagen xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Draadsnijden xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Schroefdraadvorming, rollen xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Frezen x xxx x xx xx x xxx
Schuren x xxx x x x x xxx xx
Vormen, rollen, buigen x xxx xx xx xx x x xx
Ponsen, fijnponsen x xx xx xx x x x
Brootsen, vertanden x xxx xx xxx xxx x x x
Functies
Basis Minerale olie Minerale olie met synth. ester Minerale olie met synth. ester Synth. ester Glycol en ester Ester Minerale olie Minerale olie
Viscositeit (mm²/s) 12 25 Pasteus 35 n.v.t. 5 66 76
Minimale hoeveelheid smeermiddel
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt
Goedgekeurd door DVGW
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
Extreem hoog smerend vermogen
Extreem lange standtijd
Zeer geringe rookontwikkeling
Extreem zuinig in gebruik
Goede kruipeigenschappen
Boorzuurvrij
Laagschuimend
Extreem hoge bacteriologische stabiliteit
Watergevaarklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydevrij
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)
xxx uitstekende geschiktheid
xx goede geschiktheid
x minder gunstige geschiktheid
⎷ van toepassing
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie