Koelglijlager, type 171/3 VAH
Koelglijsteun staal therm. verzinkt type 171/3 VAH
Art.-nr. 0862940356
EAN 4046778239071
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Drie koude beugels van PUR-hardschuim
- Hoge schuimdichtheid garandeert betrouwbare overbrenging van kracht vanuit uitzettende buizen naar het glij-oppervlak
- Thermisch verzinkte schroeven en moeren, FK 8.8
Draaglastwaarden per koude beugel: zie koude beugel PUR 250 type 170/175
Datasheets(X)
Koudetechniek en klimaatbeheersing
![]() | |
Nominale breedte DN | DN 350 |
Buitendiameter buis (ØD) | 355,6 mm |
Dikte isolatiemateriaal (DS) | 60 mm |
Lengte (L1) | 360 mm |
Dragerbreedte (B) | 140 mm |
Klembreedte (BM) | 120 |
Maat buisas (RA) | 303 mm |
Pijpbodem (RS) | 119 mm |
Productgewicht (per stuk) | 49697 g |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |