Knop ZD 22
Knop, zinkspuitgietwerk 22
MEUBELKNOP-ZD22-(NI)-MAT-29MM
Art.-nr. 0685170120
EAN 4038898563754
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Design komt overeen met meubelbeslag ZD 22, deurklink en raamkruk
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Hoogte (H) | 23 mm |
Diameter (D) | 29 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 9 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!