Knop
Knop, gecoat, HPL vierkant
MEUBELGR-KNOP-VIERKANT-ALU/ZWART-40MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Hogedruklaminaat/aluminium |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |
Materiaal sokkel | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlak sokkel | Verchroomd |
Glansniveau voet | Gepolijst |
Lengte (L) | 40 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Dikte (D) | 10 mm |
Lengte van de knop | 40 mm |
Breedte van de knop | 40 mm |
Lengte van de voet | 25 mm |
Breedte van de basis | 10 mm |
Sokkelhoogte | 20 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 9 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!