Kniegewrichtsleutel
Kniegewrichtsleutel POWERDRIV
KNIEGEWRICHTSLEUTEL-METR-SW16X18MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aandrijving: POWERDRIV. Twaalfkant dopsleutel
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlakte: matverchroomd
- Geometrie: beide zijden zwenken over 90°
Datasheets(X)
Voor gebruik in krappe ruimten en rondom uitstekende randen.
![]() | |
Sleutelwijdte | 16 x 18 mm |
Lengte (L) | 272 mm |
Handvatbreedte (b) | 18 mm |
Handvatdikte (c) | 8 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 22,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 25 mm |