Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kniegewrichtsleutel

Kniegewrichtsleutel POWERDRIV
KNIEGEWRICHTSLEUTEL-METR-SW14X15MM

Art.-nr. 0714244145

EAN 4047376066465

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kniegewrichtsleutel

Art.-nr. 0714244145
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
  • Aandrijving: POWERDRIV. Twaalfkant dopsleutel

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal

  • Oppervlakte: matverchroomd

  • Geometrie: beide zijden zwenken over 90°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in krappe ruimten en rondom uitstekende randen.

Sleutelwijdte

14 x 15 mm

Lengte (L)

232 mm

Handvatbreedte (b)

15,5 mm

Handvatdikte (c)

6,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

20 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

21,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie