Kniebeschermers MODYF® PRO
Kniekussen, Modyf PRO
MODYF PRO KNIEKUSSEN EN 14404
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ontwikkeld in overeenstemming met de strenge richtlijnen van DIN EN 14404
- Duurzaam polyethyleenschuim met uitstekende dempende eigenschappen
- Functioneel ontwerp garandeert hoge mate van comfort
- Zeer laag gewicht, slechts ca. 66 g per paar
EN 14404:2010-05 type 2, prestatieniveau 1
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 20 mm |
Maat | Eén maat |
Materiaal | 100% speciaal polyethyleenschuim |
EN-Norm | 14404 |
Gewicht per paar | 76 g |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet wassen, Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Niet geschikt voor droger |
Aantal stuks | 1 paar |