Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klik-stellingkast Basic

Klik-stellingkast Basic
STRGSHLF-PLGA-BASIC-2000X1005X500MM

Art.-nr. 0957580502

EAN 4058794694871

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klik-stellingkast Basic

Art.-nr. 0957580502
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
Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
  • Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap

  • Frameversteviging uitgevoerd als stevige T-kruis

  • Frame- en bordsteunen (kruissteunen en diagonale kruizen) voor maximale stabiliteit

  • Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires

  • Stalen legborden met een draagvermogen van 150 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, gemakkelijke montage met insteekbordsteunen
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters

  • Buitenmaten:

Breedte van basislegbord + 56 mm


Breedte van aanbouwrek + 0 mm


Legborddiepte = basisdiepte + 26 mm

Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1005 mm

Hoogte

2000 mm

Diepte

500 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Veldbelasting

2000 kg

Belasting legbord

150 kg

Aantal niveaus

4 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

Verzinkt glanzend

Materiaal legbord

Plaatstaal

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Langsreling voor boutloze stelling

LANGSRELING-1000MM

Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
x 1 st
Kunststof afdekkap voor professionele en standaard boutloze stellingen

EINDSTOP-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Voor de voltooiing van de framesteunen van de stellingkast
x 1 st
Verbindingsklem voor boutloze stelling

VERBINDINGSKLEM-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
x 1 st
Roosterachterwand voor boutloze stelling

OPEN-ACHTERWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Planksteun voor boutloze stelling

AY-SHLFCLP-STRGSHLF

Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling